Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30718BLACK tartály és fészektartó, 11 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség | AC9NUU 3HTA2

AKRO-MILS 30718 FEKETE verem és fészektartó, 11 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC9NUU Modell: 30718BLACKKereszthivatkozás: 3HTA2
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
€17.11 /Mértékegység
Ez a termék csak 8 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStack és Nest Bin
színekFekete
Magasság5 "hogy 6"
Belső magasság4 9 / 10 "
Belső hossza9"
Belső szélesség5 3 / 4 "
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség15 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság5"
Külső hossz11 7 / 8 "
Külső szélesség8 3 / 8 "
A csomag mennyiség8
Szélesség8 "hogy 10"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.351
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)32.7
Hajószélesség (cm)23.83
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső hosszMagasságBelső magasságKülső szélességA csomag mennyiségSzélességBelső hosszaBelső szélességÁr
AKRO-MILS 30796BLACK tartály, 8-7/8 hüvelyk hosszú, fekete | AC9NUB 3HRZ8 30796FEKETE8 7 / 8 "5 "hogy 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "hogy 8"6 3 / 25 "4"€8.77
AKRO-MILS 30716BLACK tartály, 11-7/8 hüvelyk hosszú, fekete | AC9NUC 3HRZ9 30716FEKETE11 7 / 8 "5 "hogy 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "hogy 8"9 3 / 25 "4"€11.60
AKRO-MILS 30776BLACK tartály és fészektartó, 17 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség | AC9NUT 3HTA1 30776FEKETE17 7 / 8 "6 "hogy 8"6 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "hogy 8"14 8 / 9 "3 4 / 5 "€18.15
AKRO-MILS 30778BLACK tartály és fészektartó, 17 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség | AC9NUV 3HTA3 30778FEKETE17 7 / 8 "6 "hogy 8"6 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "hogy 10"14 4 / 5 "5 1 / 2 "€22.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30718 FEKETE verem és fészektartó, 11 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség
€17.11 /Mértékegység