AKRO-MILS 30292RED Super Size Bin, 29-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, piros | AC9DQC 3FWA4

AKRO-MILS 30292RED szuper méretű tároló, 29-7/8 hüvelyk hosszú, 11 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Tétel: AC9DQC Modell: 30292REDKereszthivatkozás: 3FWA4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€91.68 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzuper méretű kuka
színekPiros
Elválasztó színFekete
Magasság10 "hogy 12"
Belső alsó hossza25 5 / 16 "
Belső magasság9 1 / 8 "
Belső hossza26 3 / 4 "
Belső szélesség9"
Hossz26 "
Terhelhetőség150 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma3
Külső magasság10 "
Külső hossz29 7 / 8 "
Külső szélesség11 "
A csomag mennyiség4
Mennyiségi kapacitás1.29 köb. ft.
Súly kapacitás300 lbs.
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)78.42
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTerhelhetőségA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30292BLUE Super Size Bin, 29-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, kék | AC9DQD 3FWA5 30292KÉKKék150 font4€91.68
AKRO-MILS 30292YELLO Super Size Bin, 29-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, sárga | AC9DQE 3FWA6 30292YELLOSárga150 font4€91.68
AKRO-MILS 30292SCLAR Super Size Bin, 29-7/8 hüvelyk hosszúság, 11 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NPM 40K426 30292 SCLARSzűrő kikapcsolása300 font4€120.38
AKRO-MILS 30292GREY Super Size Bin, 29 7/8 x 11 x 10 hüvelyk, szürke, egymásra rakható, 300 lb Terhelhetőség | CJ3PDL 45MV79 30292GREYszürke--€75.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30292RED szuper méretű tároló, 29-7/8 hüvelyk hosszú, 11 hüvelyk szélesség, 10 hüvelyk magasság, piros
€91.68 /Mértékegység