Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30234RED akasztó/halmozott rekesz, 14-3/4 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, piros | AD9LND 4TJ77

AKRO-MILS 30234PIROS akasztó/halmozott rekesz, 14-3/4 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Tétel: AD9LND Modell: 30234REDKereszthivatkozás: 4TJ77
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
€24.65 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekPiros
Magasság5 "hogy 6"
Belső alsó hossza12 13 / 16 "
Belső magasság4 3 / 4 "
Belső hossza14 1 / 16 "
Belső szélesség4 3 / 8 "
Hossz14 "hogy 16"
Terhelhetőség50 font
AnyagIpari minőségű polimer
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Külső magasság5"
Külső hossz14 3 / 4 "
Külső szélesség5 1 / 2 "
A csomag mennyiség12
Szélesség5 "hogy 6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)40.01
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 30234STONE akasztható/halmozott rekesz, 14-3/4 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, kő | AB3MWE 1UGN4 30234KŐ12€24.65
AKRO-MILS 30234GREEN akasztó/halmozott rekesz, 14-3/4 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, zöld | AC3DZL 2RV68 30234ZÖLDZöld12€24.65
AKRO-MILS 30234FEKETE Akasztható/Stack Bin, 14-3/4 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, fekete | AC9NTN 3HRY2 30234FEKETEFekete12€24.65
AKRO-MILS 30234SCLAR akasztható/halmozott rekesz, 14-3/4 hüvelyk hosszúság, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, átlátszó | AD8GRD 4KER8 30234 SCLARSzűrő kikapcsolása12€24.65
AKRO-MILS 30234BLUE akasztható/halmozott rekesz, 14-3/4 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, kék | AD9LNC 4TJ76 30234KÉKKék12€24.65
AKRO-MILS 30234YELLO akasztható/halmozott rekesz, 14-3/4 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, sárga | AD9LNE 4TJ78 30234YELLOSárga12€24.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30234PIROS akasztó/halmozott rekesz, 14-3/4 hüvelyk hosszú, 5-1/2 hüvelyk szélesség, 5 hüvelyk magasság, piros
€24.65 /Mértékegység