AKRO-MILS 30234 Akrobins műanyag tárolóedények


Az Akro-Mils 30234 sorozatú akasztós és egymásra rakható tárolóedények alkalmasak apró alkatrészek és kellékek rendszerezésére. Ezek a szemetesek ideálisak az ipari, kiskereskedelmi és egészségügyi iparban való használatra.

Szűrő
Magasság: 5 "hogy 6" , Belső magasság: 4 3 / 4 " , Belső hossz: 14 1 / 16 " , Belső szélesség: 4 3 / 8 " , Hossz: 14 "hogy 16" , Terhelhetőség: 50 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 1 , Külső magasság: 5" , Külső hossz: 14 3 / 4 " , Külső szélesség: 5 1 / 2 " , Szélesség: 5 "hogy 6"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30234FEKETE
Fekete12€24.65
B
30234KÉK
Kék12€24.65
C
30234 SCLAR
Szűrő kikapcsolása12€24.65
D
30234ZÖLD
Zöld12€24.65
E
30234RED
Piros12€24.65
F
30234KŐ
12€24.65
G
30234YELLO
Sárga12€24.65

30234 Akrobins műanyag tárolóedények

Az Akro-Mils 30234 sorozatú akasztós és egymásra rakható tárolóedények alkalmasak apró alkatrészek és kellékek rendszerezésére. Ezek a szemetesek ideálisak az ipari, kiskereskedelmi és egészségügyi iparban való használatra.

Jellemzők

  • These heavy-duty bins can be securely stacked on top of one another or hung from louvred panels or rail systems.
  • They are constructed of high-density polypropylene that offers excellent resistance against rust, water and corrosion.
  • They are designed to withstand temperatures up to 250 degrees Fahrenheit and are available in different colours, including stone, green, black, clear, blue, red and yellow.
  • They feature large front-label slots for scanning larger barcodes and reinforced side ribs for adding strength when loaded.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 40234 hosszosztó: This durable, plastic divider is designed to snugly fit inside the 30234 Series bins for creating separate compartments to prevent the mixing of items.

Gyakran ismételt kérdések

What is a stacking ledge used for?

Akro-Mils 30234 Series bins feature a stacking ledge that helps the bins to be securely stacked on top of each other, creating a space-saving storage solution.

What is an anti-slide stop?

AcroBins are integrated with an anti-slide stop that prevents the bins from shifting forward during transport or when hung in the shelving / panels.

How can I clean the bins?

  • These bins must be cleaned to remove dirt and debris that may have accumulated during transport or storage.
  • Always use a soft cloth and mild solvent to clean the bins.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?