Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30178SCLAR polctartó, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQL 40K448

AKRO-MILS 30178SCLAR polctartó, 17-7/8 hüvelyk hosszú, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó

Raktáron
Tétel: AD3NQL Modell: 30178SCLARKereszthivatkozás: 40K448
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
€29.06 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság4 "hogy 5"
Belső magasság4"
Belső hossza16 1 / 2 "
Belső szélesség10 "
Hossz16 "hogy 18"
Terhelhetőség20 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság4"
Külső hossz17 7 / 8 "
Külső szélesség11 1 / 8 "
A csomag mennyiség12
kötet0.34 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.34 köb. ft.
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4455
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)47.94
Hajószélesség (cm)30.81
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30178GREEN polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld | AB3PCE 1UMT6 30178ZÖLDZöld€24.22
AKRO-MILS 30178RED polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AE6ZDP 5W835 30178REDPiros€24.22
AKRO-MILS 30178BLUE polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AE6ZEC 5W847 30178KÉKKék€24.22
AKRO-MILS 30178YELLO polctartó, 17-7/8 hüvelyk hosszú, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZER 5W860 30178YELLOSárga€24.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30178SCLAR polctartó, 17-7/8 hüvelyk hosszú, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó
€29.06 /Mértékegység