AKRO-MILS 30178 polcos szemetes


Az Akro-Mils 30178 sorozatú polcos edények ideálisak különféle berendezések, szerszámok és alkatrészek egy helyen történő tárolására és rendszerezésére. Gyártásban, raktározásban és különféle ipari környezetben használják.

Szűrő
Magasság: 4 "hogy 5" , Belső hossz: 16 1 / 2 " , Belső szélesség: 10 " , Hossz: 16 "hogy 18" , Terhelhetőség: 20 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 4" , Külső hossz: 17 7 / 8 " , Külső szélesség: 11 1 / 8 " , Csomag mennyisége: 12 , Szélesség: 10 "hogy 12"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30178KÉK
Kék€24.22
B
30178 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€29.06
C
30178ZÖLD
Zöld€24.22
D
30178RED
Piros€24.22
E
30178YELLO
Sárga€24.22

30178 polcos szemetes

Az Akro-Mils 30178 sorozatú polcos edények ideálisak különféle berendezések, szerszámok és alkatrészek egy helyen történő tárolására és rendszerezésére. Gyártásban, raktározásban és különféle ipari környezetben használják.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils 30178 sorozatú polcos edények ipari minőségű polimer szerkezettel rendelkeznek a repedés- és vízálló kialakítás érdekében.
  • Tartalmazzák a garat elülső részét, hogy gyorsan és egyszerűen hozzáférjenek a tárolt tartalomhoz, ha más egységekkel vannak egymásra rakva.
  • Ezek a polcos edények szélességelválasztóval rendelkeznek, hogy a kis alkatrészeket rendezve és elkülönítve tárolják.
  • Kék, zöld, sárga, piros és átlátszó fehér színben kaphatók a könnyebb azonosítás érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-MilsAkro-Mils 30102 Nagy szemeteskupa: Ez a tárolóedény bármilyen magasságban behelyezhető a tárolórekeszbe, így testreszabhatja a tárolási beállításokat az egyedi igények és preferenciák szerint.
  • Akro-Mils 40410 kiterjesztett címketartó: Címkék megjelenítésére és tárolására szolgál a kukákon, lehetővé téve a rekeszek tartalmának egyszerű azonosítását.
  • Akro-Mils 40130 osztó: Ez az egység lehetővé teszi a kisebb tárgyak egyszerű rendszerezését és tárolását ugyanabban a tárolóban, így maximalizálja a tárhelyet és javítja a hatékonyságot.
  • Akro-Mils 29300 kártyatartó: Ez a raktártartó alkalmas 4 hüvelykes polcos rekeszekkel a függőlegesen tartandó indexkártyák tartására és válogatására.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek az Akro-Mils 30178 sorozatú polcos edények egymásra rakhatók?

Megkönnyítik az egységek egymásba ágyazását a helyhatékonyság érdekében azáltal, hogy üresen több tárolóedényt tárolnak ugyanazon a helyen.

Ezek a polcos edények olajállóak?

Igen, az egy darabból álló konstrukciójuk vízállóvá teszi őket, és olajtól vagy zsírtól mentesek.

Milyen típusú polcokat használnak az Akro-Mils 30178 sorozatú polctárolókhoz?

A 12, 18 és 24 hüvelyk mélységű tartályok szabványos huzal- vagy acélpolcokkal használhatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?