AKRO-MILS 30014BLUE polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék | AD3NBM 40J779

AKRO-MILS 30014KÉK polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AD3NBM Modell: 30014BLUEKereszthivatkozás: 40J779

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€59.27 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekKék
Magasság6 "hogy 8"
Belső magasság5 15 / 16 "
Belső hossza21 3 / 4 "
Belső szélesség9 1 / 2 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség35 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság6"
Külső hossz23 5 / 8 "
Külső szélesség11 1 / 8 "
A csomag mennyiség6
kötet0.75 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.75 köb. ft.
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.999
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)62.55
Hajószélesség (cm)30.81
HS-kód3924905650
Származási országCN

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30014RED polcos tálca, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros | AD3NBN 40J781 30014REDPiros€59.27
AKRO-MILS 30014SCLAR polctartó, 23-5/8 hüvelyk hosszúság, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NBP 40J782 30014 SCLARSzűrő kikapcsolása€65.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30014KÉK polcos rekesz, 23-5/8 hüvelyk hosszú, 11-1/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék
€59.27 /Mértékegység