AKRO-MILS 13017BLUE halmozótartály, 15-1/4 hüvelyk hosszú, 19-7/8 hüvelyk szélesség, 12-7/16 hüvelyk magasság, kék | AD8CWH 4HY35

AKRO-MILS 13017KÉK halmozott rekesz, 15-1/4 hüvelyk hosszú, 19-7/8 hüvelyk szélesség, 12-7/16 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AD8CWH Modell: 13017BLUEKereszthivatkozás: 4HY35

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€54.23 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz halmozása
Kapacitás1.7 köb. ft.
színekKék
Magasság12 "
Belső magasság12 1 / 4 "
Belső hossza13 5 / 8 "
Belső szélesség17 1 / 2 "
Hossz14 "hogy 16"
Terhelhetőség75 font
AnyagIpari minőségű polimerek
Külső magasság12 7 / 16 "
Külső hossz15 1 / 4 "
Külső felső hossz15-1 / 4 "
A felső szélességen kívül19-7 / 8 "
Külső szélesség19 7 / 8 "
A csomag mennyiség3
típusNehéz ipari igény
kötet1.7 köb. ft.
Szélesség18 "hogy 20"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)34.14
Hajó hossza (cm)41.28
Hajószélesség (cm)53.04
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Az Akro-Mils egymásra rakható tárolóedények ideálisak garázsokban, mosodákban és szekrényekben való használatra a tárgyak szétválasztására és rendszerezésére. Ez a kék színű Stak-N-Store szemetes nagy fogantyúkkal rendelkezik, kényelmes markolattal, így könnyen mozgatható a munkaterületen.

Jellemzők:

  • Egy többcélú garattal integrálva, amely elegendő helyet biztosít mindenféle tárgy tárolására és a terület rendetlenségének megőrzésére.
  • Nagy sűrűségű polipropilén szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak és a legtöbb vegyszer számára áthatolhatatlan marad.
  • Nagy címketartóval a tárgyak gyors azonosításához és nagy sugarú sarkokkal, megerősített bordázattal a jobb stabilitás érdekében egymásra rakva
  • Egymásra rakható, így magas és stabil tárolási konfigurációkat alakíthat ki padlón vagy ipari polcokon.
  • A szélesre nyitott kialakítás könnyű hozzáférést biztosít a terjedelmes, 75 font teherbírású tárgyakhoz.
  • Része a Akro-Mils 13017 Egymásra rakható ládák sorozata.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA csomag mennyiségÁr
AKRO-MILS 13017SCLAR halmozótartály, 15-1/4 hüvelyk hosszúság, 19-7/8 hüvelyk szélesség, 12-7/16 hüvelyk magasság, átlátszó | AA2AFQ 10A164 13017 SCLARSzűrő kikapcsolása3€53.95
AKRO-MILS 13017RED halmozótartály, 15-1/4 hüvelyk hosszú, 19-7/8 hüvelyk szélesség, 12-7/16 hüvelyk magasság, piros | AD8CWJ 4HY36 13017REDPiros501€54.23
AKRO-MILS 13017SZÜRKE halmozótartály, 15-1/4 hüvelyk hosszúság, 19-7/8 hüvelyk szélesség, 12-7/16 hüvelyk magasság, szürke | AD9LNA 4TJ74 13017GREYSzürke3€54.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 13017KÉK halmozott rekesz, 15-1/4 hüvelyk hosszú, 19-7/8 hüvelyk szélesség, 12-7/16 hüvelyk magasság, kék
€54.23 /Mértékegység