AKG HR75-0050 olajhűtő hidraulikus motorral 8-80 Gpm | AD9RKT 4UJC4

AKG HR75-0050 olajhűtő hidraulikus motorral 8-80 Gpm

Raktáron
Tétel: AD9RKT Típus: HR75-0050Kereszthivatkozás: 4UJC4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,130.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKényszer levegős olajhűtő
Mélység12.3 "
befejezFekete festett
Hőcserélő anyagaalumínium
Magasság24.03 "
Max. Hőmérséklet250
motor típusaFogaskerék
típushidraulikus motor
Szélesség26.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.55
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8419505000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék áramlási tartománya (gpm) (8-80)
    • HP hűtőfolyadék hő eltávolítva (75)
    • Hűtőfolyadék max. Nyomás (psi) (377)
    • Hűtőfolyadék-nyílás mérete (SAE # 20)
    • Ventilátorlapát anyaga (polipropilén)
    • Ventilátor védő anyaga (acél)
    • Hidraulikus motor GPM (4.2)
    • Max. Olajnyomás (3500 PSI)
    • Min. Olajnyomás (PSI) (500)
    • Olajnyílás mérete (# 12 SAE)
    • Almárka: COOL-LINE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságMélységbefejezTeljes szélességPort mérettípusFeszültségSzélességÁr
AKG AL5-1 Olajhűtő AC 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 LE | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Fekete festett-SAE # 12AC motor115/23013.78 "€1,892.67
AKG A8-1 olajhűtő AC 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 LE | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Fekete festett-SAE # 12AC motor115/23013.78 "€2,031.44
AKG A10-1 Olajhűtő AC 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 LE | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Fekete festett-SAE # 16AC motor115/23015.75 "€1,886.68
AKG A15-1 Olajhűtő AC 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 LE | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Fekete festett-SAE # 16AC motor115/23016.54 "€2,065.17
AKG A20-1 Olajhűtő AC 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 LE | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Fekete festett-SAE # 20AC motor115/23021.65 "€2,255.45
AKG A30-1 Olajhűtő AC 4-50 Gpm 115/230 V 1 LE | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Fekete festett-SAE # 20AC motor115/23025.59 "€3,077.25
AKG A40-1 olajhűtő AC 8-80 Gpm 115/230 V 1 LE | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Fekete festett-SAE # 20AC motor115/23026.38 "€3,709.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKG HR75-0050 olajhűtő hidraulikus motorral 8-80 Gpm
€3,130.21 /Mértékegység