AKG D16-12 olajhűtő 12 V dc 4-50 Gpm 0.19 LE | AD9RLY 4UJF5

AKG D16-12 olajhűtő 12 V dc 4-50 Gpm 0.19 LE

Raktáron
Tétel: AD9RLY Modell: D16-12Kereszthivatkozás: 4UJF5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,240.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKényszer levegős olajhűtő
ÉpítésAlumínium
Mélység6.52 "
befejezFekete festett
Áramlási tartományok (GPM)4 a 50
Magasság13.63 "
HP hő eltávolítva16
Max. Nyomás377 PSI
Max. Hőmérséklet250
Motoros erősítők17
Motoros HP0.19
NEMA / IEC keretIP 68
Port méretSAE # 16
típusDC motor
Feszültség12 VDC
Szélesség15.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.845
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód8419501000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: COOL-LINE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságMélységbefejezTeljes szélességPort mérettípusFeszültségSzélességÁr
AKG AL5-1 Olajhűtő AC 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 LE | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Fekete festett-SAE # 12AC motor115/23013.78 "€1,892.67
AKG A8-1 olajhűtő AC 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 LE | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Fekete festett-SAE # 12AC motor115/23013.78 "€2,031.44
AKG A10-1 Olajhűtő AC 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 LE | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Fekete festett-SAE # 16AC motor115/23015.75 "€1,886.68
AKG A15-1 Olajhűtő AC 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 LE | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Fekete festett-SAE # 16AC motor115/23016.54 "€2,065.17
AKG A20-1 Olajhűtő AC 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 LE | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Fekete festett-SAE # 20AC motor115/23021.65 "€2,255.45
AKG A30-1 Olajhűtő AC 4-50 Gpm 115/230 V 1 LE | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Fekete festett-SAE # 20AC motor115/23025.59 "€3,077.25
AKG A40-1 olajhűtő AC 8-80 Gpm 115/230 V 1 LE | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Fekete festett-SAE # 20AC motor115/23026.38 "€3,709.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKG D16-12 olajhűtő 12 V dc 4-50 Gpm 0.19 LE
€1,240.31 /Mértékegység