Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0606NWOSS Male Elbow Tube x O-ring Boss x Jic | AB2EQE 1LNN6

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0606NWOSS Férfi könyökcső x O-gyűrű Boss x Jic

Raktáron
Tétel: AB2EQE Modell: 6802-0606NWOSSKereszthivatkozás: 1LNN6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€160.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 45 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaJIC x O-gyűrű főnök
Fáklyamenet mérete9 / 16-18
Flare típus37 fok
Max. Nyomás6000 psi
Temp. Hatótávolság-165 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFáklyamenet méreteMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0402SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi | AB2EPA 1LNJ6 2503-0402SSLángolás x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 8 "1 / 4 "€108.77
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0404SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi | AB2EPB 1LNJ7 2503-0404SSLángolás x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 4 "1 / 4 "€110.52
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0504SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi | AB2EPC 1LNJ8 2503-0504SSLángolás x MNPT1 / 2-206000 psi1 / 4 "5 / 16 "€209.90
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0604SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi | AB2EPD 1LNJ9 2503-0604SSLángolás x MNPT9 / 16-186000 psi1 / 4 "3 / 8 "€108.09
AIR-WAY GYÁRTÁS 2503-0606SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi | AB2EPE 1LNK1 2503-0606SSLángolás x MNPT9 / 16-186000 psi3 / 8 "3 / 8 "€226.16
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0806SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi | AB2EPF 1LNK2 2503-0806SSLángolás x MNPT3 / 4-166000 psi3 / 8 "1 / 2 "€145.87
AIR-WAY GYÁRTÁS 2503-0808SS Férfi könyök 45 fokos 37 fokos cső x férfi | AB2EPG 1LNK3 2503-0808SSLángolás x MNPT3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 / 2 "€182.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6802-0606NWOSS Férfi könyökcső x O-gyűrű Boss x Jic
€160.54 /Mértékegység