Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR-WAY GYÁRTÁSI 6400-1616SS Apa csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű Boss | AB2EQC 1LNN4

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-1616SS dugós csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű fő

Raktáron
Tétel: AB2EQC Modell: 6400-1616SSKereszthivatkozás: 1LNN4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€188.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFáklya x O-gyűrű Boss
Fáklyamenet mérete1-5/16-12
Flare típus37 fok
Hex méret1.375 "
Max. Nyomás3500 psi
Temp. Hatótávolság-165 foktól 1200 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
AIR-WAY GYÁRTÁS J16CBO dugós csatlakozó 37 fokos cső x dugó | AB2ENM 1LNH3 J16CBOLángolás x MNPT1-5/16-121.375 "3500 psi1"€158.50
AIR-WAY GYÁRTÁS 6400-0404SS Apa csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű Boss | AB2EPU 1LNL5 6400-0404SSFáklya x O-gyűrű Boss7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€25.19
AIR-WAY GYÁRTÁSI 6400-0505SS Apa csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű Boss | AB2EPV 1LNL6 6400-0505SSFáklya x O-gyűrű Boss1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€49.80
AIR-WAY GYÁRTÁS 6400-0606SS Apa csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű Boss | AB2EPW 1LNL7 6400-0606SSFáklya x O-gyűrű Boss9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "€31.86
AIR-WAY GYÁRTÁSI 6400-0808SS Apa csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű Boss | AB2EPX 1LNL8 6400-0808SSFáklya x O-gyűrű Boss3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€50.67
AIR-WAY GYÁRTÁS 6400-0608SS Apa csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű Boss | AB2EPY 1LNL9 6400-0608SSFáklya x O-gyűrű Boss9/16-18 x 3/4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "€57.09
AIR-WAY GYÁRTÁSI 6400-0810SS Apa csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű Boss | AB2EPZ 1LNN1 6400-0810SSFáklya x O-gyűrű Boss3 / 4-161"6000 psi5 / 8 "€78.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-1616SS dugós csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű fő
€188.71 /Mértékegység