Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR-WAY GYÁRTÁS 6400-0608SS Apa csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű Boss | AB2EPY 1LNL9

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0608SS dugós csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű fő

Raktáron
Tétel: AB2EPY Modell: 6400-0608SSKereszthivatkozás: 1LNL9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFáklya x O-gyűrű Boss
Fáklyamenet mérete9/16-18 x 3/4-16
Flare típus37 fok
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás6000 psi
Temp. Hatótávolság-165 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
AIR-WAY GYÁRTÁS J16CBO dugós csatlakozó 37 fokos cső x dugó | AB2ENM 1LNH3 J16CBOLángolás x MNPT1-5/16-121.375 "3500 psi1"€158.50
AIR-WAY GYÁRTÁS 6400-0404SS Apa csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű Boss | AB2EPU 1LNL5 6400-0404SSFáklya x O-gyűrű Boss7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€25.19
AIR-WAY GYÁRTÁSI 6400-0505SS Apa csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű Boss | AB2EPV 1LNL6 6400-0505SSFáklya x O-gyűrű Boss1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€49.80
AIR-WAY GYÁRTÁS 6400-0606SS Apa csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű Boss | AB2EPW 1LNL7 6400-0606SSFáklya x O-gyűrű Boss9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "€31.86
AIR-WAY GYÁRTÁSI 6400-0808SS Apa csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű Boss | AB2EPX 1LNL8 6400-0808SSFáklya x O-gyűrű Boss3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€50.67
AIR-WAY GYÁRTÁSI 6400-0810SS Apa csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű Boss | AB2EPZ 1LNN1 6400-0810SSFáklya x O-gyűrű Boss3 / 4-161"6000 psi5 / 8 "€78.14
AIR-WAY MANUFACTURING 6400-1010SS dugós csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű Boss | AB2EQA 1LNN2 6400-1010SSFáklya x O-gyűrű Boss7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "€79.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6400-0608SS dugós csatlakozó 37 fokos cső x O-gyűrű fő
€57.09 /Mértékegység