Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR-WAY GYÁRTÁSI 2408-16SS Apa dugó, 37 fokos kitörés x Jic | AB2ETA 1LNV3

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-16SS Apa dugó, 37 fokos fáklya x Jic

Raktáron
Tétel: AB2ETA Modell: 2408-16SSKereszthivatkozás: 1LNV3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€125.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi dugó, 37 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFáklya x JIC
Fáklyamenet mérete1-5/16-12
Flare típus37 fok
Hex méret1.375 "
Max. Nyomás3500 psi
Temp. Hatótávolság-165 foktól 1200 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
AIR-WAY GYÁRTÁSI 2408-04SS Apa dugó, 37 fokos kitörés x Jic | AB2ERU 1LNU6 2408-04SS7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "€21.96
AIR-WAY GYÁRTÁSI 2408-05SS Apa dugó, 37 fokos kitörés x Jic | AB2ERV 1LNU7 2408-05SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "€32.62
AIR-WAY GYÁRTÁSI 2408-06SS Apa dugó, 37 fokos kitörés x Jic | AB2ERW 1LNU8 2408-06SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "€26.39
AIR-WAY GYÁRTÁSI 2408-08SS Apa dugó, 37 fokos kitörés x Jic | AB2ERX 1LNU9 2408-08SS3 / 4-1613 / 16 "6000 psi1 / 2 "€42.77
AIR-WAY GYÁRTÁSI 2408-10SS Apa dugó, 37 fokos kitörés x Jic | AB2ERY 1LNV1 2408-10SS7 / 8-1415 / 16 "5000 psi5 / 8 "€77.23
AIR-WAY GYÁRTÁSI 2408-12SS Apa dugó, 37 fokos kitörés x Jic | AB2ERZ 1LNV2 2408-12SS1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "€92.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-16SS Apa dugó, 37 fokos fáklya x Jic
€125.89 /Mértékegység