Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR-WAY GYÁRTÁSI 0304C-06SS Kupak 37 fokos rozsdamentes acél Jic 3/8 hüvelykes | AB2ERN 1LNU1

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-06SS sapka 37 fokos rozsdamentes acél Jic 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB2ERN Típus: 0304C-06SSKereszthivatkozás: 1LNU1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€28.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaJIC
Fáklyamenet mérete9 / 16-18
Flare típus37 fok
Hex méret11 / 16 "
Max. Nyomás6000 psi
Temp. Hatótávolság-165 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
AIR-WAY GYÁRTÁSI 0304C-04SS Kupak 37 fokos rozsdamentes acél Jic 1/4 hüvelykes | AB2ERL 1LNT8 0304C-04SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€25.41
AIR-WAY GYÁRTÁSI 0304C-05SS Kupak 316 Rozsdamentes acél Jic 5/16 hüvelykes | AB2ERM 1LNT9 0304C-05SS1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€49.68
AIR-WAY GYÁRTÁSI 0304C-08SS Kupak 37 fokos rozsdamentes acél Jic 1/2 hüvelykes | AB2ERP 1LNU2 0304C-08SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€33.89
AIR-WAY GYÁRTÁSI 0304C-10SS kupak 37 fokos rozsdamentes acél Jic 5/8 hüvelykes | AB2ERQ 1LNU3 0304C-10SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "€86.03
AIR-WAY GYÁRTÁSI 0304C-12SS kupak 37 fokos rozsdamentes acél Jic 3/4 hüvelykes | AB2ERR 1LNU4 0304C-12SS1-1/16-121.25 "4800 psi3 / 4 "€105.80
AIR-WAY GYÁRTÁSI 0304C-16SS Kupak 37 fokos 316 rozsdamentes acél Jic 1 hüvelykes | AB2ERT 1LNU5 0304C-16SS1-5/16-121.375 "3000 psi1"€170.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-06SS sapka 37 fokos rozsdamentes acél Jic 3/8 hüvelykes
€28.93 /Mértékegység