Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIROTRONICS TGMPL70100A1H tokozott időzítő relé 100 mp 6 tűs Spdt | AF7JCR 21EX01

AIROTRONICS TGMPL70100A1H tokozott időzítő relé, 100 mp, 6 tűs spdt

Raktáron
Tétel: AF7JCR Típus: TGMPL70100A1HKereszthivatkozás: 21EX01

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€51.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTokozott időzítő relé
Beállítási módszerPotenciométer
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételSPDT
FunkcióIntervallum / Őrzőkutya
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
HzNem alkalmazható
Bemeneti feszültség12 VDC
Felszerelésfelületi
teljesítményRelé
Pins6
ÁllapotjelzőEgyik sem
Időzítő tartomány1.00 mp 100.00 mp-ig.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536490075

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióHzBemeneti feszültségPinsIdőzítő tartományÁr
AIROTRONICS MC1003631H tokozott időzítő relé 1023 min. 6 tűs | AF7JBT 21EW77 MC1003631HKésleltetés a készítésnél, Késleltetés a szünetnél, Egyetlen felvétel, Intervallum, Visszaállítható egyetlen kép / Őrző50/60120 VAC60.10 perc. 1023 percig.€76.31
AIROTRONICS MC2003631H tokozott időzítő relé 1023 min. 6 tűs | AF7JBU 21EW78 MC2003631HKésleltetés a készítésnél, Késleltetés a szünetnél, Egyetlen felvétel, Intervallum, Visszaállítható egyetlen kép / Őrző50/60230 VAC60.10 perc. 1023 percig.€80.97
AIROTRONICS MC3003631H tokozott időzítő relé 1023 min. 6 tűs | AF7JBV 21EW79 MC3003631HKésleltetés a készítésnél, Késleltetés a szünetnél, Egyetlen felvétel, Intervallum, Visszaállítható egyetlen kép / Őrző50/6024 VAC60.10 perc. 1023 percig.€83.15
AIROTRONICS MC7003631H tokozott időzítő relé 1023 min. 6 tűs | AF7JBW 21EW80 MC7003631HKésleltetés a készítésnél, Késleltetés a szünetnél, Egyetlen felvétel, Intervallum, Visszaállítható egyetlen kép / ŐrzőNem alkalmazható12 VDC60.10 perc. 1023 percig.€83.50
AIROTRONICS MC4003631H tokozott időzítő relé 1023 min. 6 tűs | AF7JBX 21EW81 MC4003631HKésleltetés a készítésnél, Késleltetés a szünetnél, Egyetlen felvétel, Intervallum, Visszaállítható egyetlen kép / ŐrzőNem alkalmazható24 VDC60.10 perc. 1023 percig.€81.83
AIROTRONICS MC1003601H tokozott időzítő relé 100 perc 6 tűs Spdt | AF7JBY 21EW82 MC1003601HKésleltetés készítéssel, Késleltetés szünettel, Egyetlen felvétel készítése, Intervallum bekapcsolása, Egyetlen lövés szünetre, Újrakezdhető intervallum, Újrakapcsolható egyszeri felvétel, Késleltetés az indítással, Ismétlés ciklus be / ki késleltetés50/60120 VAC61.00 perc. 100 percig.€93.65
AIROTRONICS MC2003601H tokozott időzítő relé 100 perc 6 tűs Spdt | AF7JBZ 21EW83 MC2003601HKésleltetés készítéssel, Késleltetés szünettel, Egyetlen felvétel készítése, Intervallum bekapcsolása, Egyetlen lövés szünetre, Újrakezdhető intervallum, Újrakapcsolható egyszeri felvétel, Késleltetés az indítással, Ismétlés ciklus be / ki késleltetés50/60230 VAC61.00 perc. 100 percig.€90.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIROTRONICS TGMPL70100A1H tokozott időzítő relé, 100 mp, 6 tűs spdt
€51.75 /Mértékegység