AIRMASTER FAN 32372 cső axiális ventilátor, szíjhajtás, penge átmérője 42 hüvelyk, 3 LE, 3 fázis, 230/460 V

Tétel: CE7VUK Típus: 32372Kereszthivatkozás: PLDXA42OA
€10,365.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Dia Dia.42 "
Penge anyagÖntött alumínium
Áramlási sebesség20700 Vö
Sebességek száma1
Teljes szélesség45 "
Teljesítmény értékelése3
Sebesség890 rpm
Feszültségértékelés230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.Áramlási sebességTeljes szélességTeljesítmény értékeléseSebességFeszültségértékelésÁr
AIRMASTER FAN 32185 csöves axiális ventilátor, szíjhajtás, lapátátmérő 12 hüvelyk, 1/4 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7VNB PLDXA12CA 3218512 "1444 Vö14 "1/42625 ford / perc115 / 230 VAC€2,657.45
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32186 csöves axiális ventilátor, szíjhajtás, lapátátmérő 12 hüvelyk, 1/4 LE, 3 fázis, 230/460 V | CE7VNC PLDXA12CA 3218612 "1444 Vö14 "1/42625 ford / perc230 / 460 VAC€2,638.36
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32187 csöves axiális ventilátor, szíjhajtás, lapátátmérő 12 hüvelyk, 1/4 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7VND PLDXA12CA 3218712 "1444 Vö14 "1/42625 ford / perc115 / 230 VAC€2,836.91
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32188 csöves axiális ventilátor, szíjhajtás, lapátátmérő 12 hüvelyk, 1/4 LE, 3 fázis, 230/460 V | CE7VNE PLDXA12CA 3218812 "1444 Vö14 "1/42625 ford / perc230 / 460 VAC€3,340.91
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32191 csöves axiális ventilátor, szíjhajtás, lapátátmérő 12 hüvelyk, 1/2 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7VNF PLDXA12FA 3219112 "1875 Vö14 "1/23450 ford / perc115 / 230 VAC€2,363.45
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32192 csöves axiális ventilátor, szíjhajtás, lapátátmérő 12 hüvelyk, 1/2 LE, 3 fázis, 230/460 V | CE7VNG PLDXA12FA 3219212 "1875 Vö14 "1/23450 ford / perc230 / 460 VAC€2,797.20
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32193 csöves axiális ventilátor, szíjhajtás, lapátátmérő 12 hüvelyk, 1/2 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7VNH PLDXA12FA 3219312 "1875 Vö14 "1/23450 ford / perc115 / 230 VAC€3,049.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 32372 cső axiális ventilátor, szíjhajtás, penge átmérője 42 hüvelyk, 3 LE, 3 fázis, 230/460 V
€10,365.43 /Mértékegység