AIRMASTER FAN 22180 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 1 Phase, Propeller Diameter 36 Inch | CE7UUH 36M-1-1/2L

AIRMASTER FAN 22180 légrobbantó, közvetlen meghajtású, alacsony állású, 1 fázisú, propeller átmérője 36 hüvelyk

Tétel: CE7UUH Típus: 22180Kereszthivatkozás: 36M-1-1/2L
€6,212.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Dia Dia.36 "
Penge anyagÖntött alumínium
Méretek36 x 24 x 38 "
Áramlási sebesség14850 Vö
Frekvencia60 Hz
Ház anyagaAcél
Teljesítmény értékelése1-1/2
Hangszint88 dB
Sebesség1725 rpm
Feszültségértékelés115 / 230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHangszintDia Dia.Penge anyagSebességFeszültségértékelésMéretekÁramlási sebességHáz anyagaÁr
AIRMASTER FAN 22100 Air Blaster, közvetlen hajtás, alacsony állvány, 1 fázis, légcsavar átmérője 18 hüvelyk | CE7UTA 18M-1/4L 2210074 dB18 "Öntött alumínium1725 rpm115 / 230 VAC18 x 20 x 20 "3450 VöAcél€3,098.84
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 22101 Air Blaster, közvetlen meghajtású, alacsony állvány, 3 fázis, propeller átmérője 18 hüvelyk | CE7UTB 18MP-1/4L 2210174 dB18 "Öntött alumínium1725 rpm230 / 460 VAC18 x 20 x 20 "3450 VöAcél€2,615.45
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 22102 Air Blaster, közvetlen hajtás, alacsony állvány, 1 fázis, légcsavar átmérője 18 hüvelyk | CE7UTC 18M-1/4LX 2210274 dB18 "Öntött alumínium1725 rpm115 / 230 VAC18 x 20 x 20 "3450 VöAcél€3,772.36
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 22103 Air Blaster, közvetlen hajtás, alacsony állvány, 3 fázis, propeller átmérője 18 hüvelyk | CE7UTD 18MP-1/4LX 2210374 dB18 "Öntött alumínium1725 rpm230 / 460 VAC18 x 20 x 20 "3450 VöAcél€3,781.53
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 22110 Air Blaster, közvetlen hajtás, alacsony állvány, 1 fázis, propeller átmérője 24 hüvelyk | CE7UTE 24M-1/4L 2211080 dB24 "Öntött alumínium1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "5200 VöAcél€3,172.91
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 22111 Air Blaster, közvetlen hajtás, alacsony állvány, 3 fázis, propeller átmérője 24 hüvelyk | CE7UTF 24MP-1/4L 2211180 dB24 "Öntött alumínium1725 rpm230 / 460 VAC24 x 20 x 26 "5200 VöAcél€3,154.58
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 22112 Air Blaster, közvetlen hajtás, alacsony állvány, 1 fázis, propeller átmérője 24 hüvelyk | CE7UTG 24M-1/4LX 2211280 dB24 "Öntött alumínium1725 rpm115 / 230 VAC24 x 20 x 26 "5200 VöAcél€3,851.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 22180 légrobbantó, közvetlen meghajtású, alacsony állású, 1 fázisú, propeller átmérője 36 hüvelyk
€6,212.06 /Mértékegység