Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000-2Y légzőlevegő-szabályozó 2 csatlakozóval, 5000 psi | CD6JVN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000-2Y légzőlevegő-szabályozó 2 csatlakozóval, 5000 psi

Raktáron
Tétel: CD6JVN Modell: RG-5000-2Y
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
€1,237.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel5000 psi magas nyomásszabályozó
TartalmazzaVisszacsapó szelep és alacsony nyomású riasztó síp
Szerelvények száma2
Nyomás5000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. Bemeneti nyomásNyomástípusÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000-2Y légzőlevegő-szabályozó, kettős mérőműszer, 2 szerelvény, 3000 psi | AA6HTF 14A066 RG-3000-2YLéghenger szabályozó-3000 psi-€1,287.06
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000 légzőlevegő-szabályozó, kettős mérőműszer és nyomáscsökkentő szelep, nagynyomású, 3000 psi | AF3REW 8CFY4 RG-30003000 psi magas nyomásszabályozó3000 psi--€924.55
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000 légzőlevegő-szabályozó, kettős mérőműszer és nyomáscsökkentő szelep, nagynyomású, 5000 psi | AF6CKE 9WLL9 RG-50005000 psi magas nyomásszabályozó5000 psi--€977.63
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000HF kétfokozatú nagy áramlásszabályozó, 3000 psi | CD6JVK RG-3000HFLéghenger szabályozó-3000 psiDual Stage High Flow€3,007.62
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000LP kettős nyomtávú szabályozó, nyomáscsökkentő szelep, 3000 psi | CD6JVL RG-3000LPLéghenger szabályozó---€962.12
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-3000LPB léghenger-szabályzó szerelvénnyel, 3000 psi | CD6JVM RG-3000LPBLéghenger szabályozó-3000 psiKettős mérőműszer€1,148.07
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000HF kétfokozatú nagyáramlás-szabályozó, 5000 psi | CD6JVP RG-5000HF5000 psi magas nyomásszabályozó-5000 psiKétfokozatú szabályozó€2,485.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL RG-5000-2Y légzőlevegő-szabályozó 2 csatlakozóval, 5000 psi
€1,237.01 /Mértékegység