AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300HNB Air Cylinder Cart, Regulator, High Pressure Cylinder | CD6JQF

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300HNB léghenger kocsi, szabályozó, nagynyomású henger

Raktáron
Tétel: CD6JQF Modell: MP-2300HNB

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,651.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger kosár
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreAlacsony nyomású 500-550 psi beállított nyomás, pneumatikus változatok: síp, elektronikus változatok: piros jelzőfény, hangriasztó, távriasztó csatlakozó
Riasztás típusaAlacsony nyomás 500-550 psi beállított nyomás, pneumatikus változatok: síp, elektronikus változatok: piros jelzőfény, hangriasztó, távriasztó csatlakozó
Visszacsapó szelep anyagaRozsdamentes acél
Ellenőrző szelepnyomás6000 psi
színekFekete
Mélység30 "
Magasság49 "
tart2 henger
Max. Nyomás3000 psi, 5000 psi
Kimenetek száma4
Kimeneti anyagAlumínium
Kimeneti típusElosztó blokk
Lefúvató szelep nyomása125 psi
kerékméret16 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerekek/görgők16 "Pneumatikus
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 80.55
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységMéretekMagasságtartAnyagKimenetek számaÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2H kéthengeres légkocsi, 4500 PSI, 2 kimeneti elosztóval, kézi szoros anyával | AA6HTH 14A068 MP-2H16 "Fekete--41 "(2) Nagynyomású hengerek, 4500 psiAlumínium2€3,472.24
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI MP-4H kéthengeres légkocsi, 4500 PSI, 4 kimeneti elosztóval, nagy áramlásszabályozóval | AD7FZC 4EDZ4 MP-4H16 "Fekete--41 "(2) Nagynyomású hengerek, 4500 psiAlumínium4€3,292.74
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI MP-2L kéthengeres légkocsi, 2216 PSI, 2 kimeneti elosztóval, csavarkulccsal szoros anyák | AD7FZD 4EDZ5 MP-2L16 "Fekete--41 "(2) Alacsony nyomású hengerek, 2400 psiAlumínium2€2,801.97
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2LCYL léghengeres kosár, 2 hengeres, 4500 psi, acél | AF8PRN 29EZ48 MP-2LCYL16 "Fekete--41 "(2) nagynyomású hengerek, 4500 psi vagy (2) alacsony nyomású hengerek, 2216 psiAlumínium2€7,101.14
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2HCYL léghengeres kocsi, 2 hengeres, acél | AF8PRP 29EZ49 MP-2HCYL16 "Fekete--41 "(2) nagynyomású hengerek, 4500 psi vagy (2) alacsony nyomású hengerek, 2216 psiAlumínium2€8,789.17
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4HCYL léghengeres kosár, 2 hengeres, levegővezérlő panel | AF8PRQ 29EZ50 MP-4HCYL16 "Fekete--41 "(2) nagynyomású hengerek, 4500 psi vagy (2) alacsony nyomású hengerek, 2216 psiAlumínium4€13,956.43
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300ECY léghengeres kosár, 2 hengeres, alacsony nyomású riasztó síp | AF8PRR 29EZ52 MP-2300ECY25 "Fekete31 "-48 "2 hengerAcél-€14,099.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-2300HNB léghenger kocsi, szabályozó, nagynyomású henger
€5,651.41 /Mértékegység