BRADY 4017-G Pipe Marker Boiler Feed Water 8 To 9-7/8 In | AF3TBX 8CPN8

BRADY 4017-G Pipe Marker Boiler Feed Water 8 To 9-7/8 In

Raktáron
Tétel: AF3TBX Modell: 4017-GKereszthivatkozás: 8CPN8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€39.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz8-9 / 7 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)25.1
Hajó hossza (cm)25.1
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5637-HPHV Csőjelző kazán tápvíz 8 hüvelyk vagy nagyobb | AA6MNT 14H765 5637 HPV32 "Sárga8 "és nagyobb4.25 "FeketeStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€51.36
BRADY 5637-I csőjelző kazán tápvíz 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AA6MNU 14H766 5637-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€21.33
BRADY 5637-II csőjelző kazán tápvíz 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MNV 14H767 II-563712 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€28.98
BRADY 5637-O Csőjelző kazán tápvíz 1/2 - 1-3 / 8in | AA6MNW 14H768 5637-O8"Sárga1/2 to 1-3/8"5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€16.43
BRADY 7033-1 csőjelölő kazán tápvíz 2-1/2 - 7-7/8 | AE2ZNP 5ACJ4 7033-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7033-4 Csőjelző kazán tápvíz 3/4 - 2-3 / 8in | AE2ZNQ 5ACJ7 7033-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7332-1 Csőjelző kazán tápvíz 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE3AHT 5AEG5 7332-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€23.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4017-G Pipe Marker Boiler Feed Water 8 To 9-7/8 In
€39.64 /Mértékegység