AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97NB kocsi, alacsony nyomású riasztó síp, 2400 psi

Raktáron
Tétel: CD6JKC Modell: EAC-97NB

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,651.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger kosár
Légáramlási sebesség80 CFM
Légtelenítő szelepekNem
Hengerszíjak4 állítható nylon pánt
Mélység41 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Első kerék mérete16 "
Első kerék típusaFélig pneumatikus
Magasság58 "
Max. Bemeneti nyomás3000 psi
Max. Kimeneti nyomás125 psi
Hátsó kerék mérete6"
Hátsó kerék típusaPuha futófelület
Kerekek/görgők6"-os puha futófelületű görgők (hátsó), 16"-os félpneumatikus kerekek (elöl)
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 138.6
Hajó magassága (cm)162.56
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlőtekercsek számaLégtelenítő szelepekHengerszíjakNyomásHátsó kerék méreteHátsó kerék típusaSzélességMélységÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97ENB kocsi, elektromos riasztó, 3000 psi bemenet, acél váz | CD6JJZ EAC-97ENB---2400 Psi----€4,804.23
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HENB kocsi, 9V DC hangos és vizuális riasztó, acél | CD6JKA EAC-97HENB---5000 psi----€5,338.77
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HNB kosár, 5000 PSI szabályozóval, alacsony nyomású síppal, félpneumatikus gumiabroncsokkal | CD6JKB EAC-97HNB-Igen4 állítható nylon pánt-6"Puha futófelület32 "41 "€6,136.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PENB kocsi, elektromos riasztó, 4 állítható pánt, acél | CD6JKD EAC-97PENB-Nem4 állítható nylon pánt-10 "Pneumatikus40 "44 "€5,205.14
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PHNB kosár, 5000 PSI szabályozóval, alacsony nyomású síppal, pneumatikus gumiabroncs | CD6JKE EAC-97PHNB-Igen4 állítható nylon pánt-10 "Pneumatikus40 "44 "€6,459.91
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS2A kosár, felső tárolódobozzal, 2 automatikus tömlődob, 50 láb tömlő, 3/8 hüvelykes méret | CD6JKF EAC-97PS2A2 automatikus-Iker---40 "44 "€8,679.68
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS3M kosár, felső tárolódobozzal, 1 kézi tömlődob, 200/300 láb tömlő, 1/2 hüvelykes, 3/8 hüvelykes | CD6JKG EAC-97PS3M1 kézikönyv-Iker---40 "44 "€8,011.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97NB kocsi, alacsony nyomású riasztó síp, 2400 psi
€5,651.41 /Mértékegység