AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ergo légkocsik, veszélyes helyek


Szűrő
Kosár mélysége: 41 " , Kosár magassága: 62 " , Kosár szélessége: 32 " , Csatlakozás mérete: 1 / 4 " , Kapcsolat típus: MPT , Befejez: Porbevonatú , Keret anyaga: Acél , Első görgő típusa: Záró forgó , Front Wheel Size: 16 " , Lowering Force: 35 lbs. , Max. Kimeneti nyomás: 125 psi , Kiadóhelyek száma: 4 , Kimenet típusa: változatos , Panel anyaga: Acél , Rack Location: Felső szekrény , Raise Force: 15 lbs. , Rear Caster Size: 16 " , Hátsó görgő típusa: Pneumatikus
StílusModellTömlőtekercsek számaLégtelenítő szelepekHengerszíjakNyomásHátsó kerék méreteHátsó kerék típusaSzélességMélységÁr (ÁFA nélkül)
A
EAC-97HENB
---5000 psi----€6,459.92
ajánlatkérés
B
EAC-97NB
-Nem4 állítható nylon pánt-6"Puha futófelület32 "41 "€5,651.41
C
EAC-97PENB
-Nem4 állítható nylon pánt-10 "Pneumatikus40 "44 "€6,298.21
ajánlatkérés
D
EAC-97PHNB
-Igen4 állítható nylon pánt-10 "Pneumatikus40 "44 "€6,459.92
E
EAC-97PTNB
--Iker---32 "41 "€6,136.52
ajánlatkérés
F
EAC97PHENB
-Igen4 állítható nylon pánt-10 "Pneumatikus40 "44 "€6,945.01
ajánlatkérés
G
EAC-97ENB
---2400 Psi----€5,813.11
ajánlatkérés
H
EAC-97HNB
-Igen4 állítható nylon pánt-6"Puha futófelület32 "41 "€6,136.52
I
EAC-97PS3M
1 kézikönyv-Iker---40 "44 "€9,693.92
ajánlatkérés
J
EAC-97SBM3
1 kézikönyv-Iker---32 "41 "€9,532.22
ajánlatkérés
K
EAC-97PS2A
2 automatikus-Iker---40 "44 "€10,502.41
ajánlatkérés
I
EAC-97SBA2
2 automatikus-Iker--Félig pneumatikus32 "41 "€10,017.32
ajánlatkérés
I
EAC-97PSM2
2 kézikönyv-Iker---40 "44 "€10,340.71
ajánlatkérés
L
EAC-97SB2M
2 kézikönyv-Iker--Félig pneumatikus32 "41 "€9,693.92
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?