AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PHNB kosár, 5000 PSI szabályozóval, alacsony nyomású síppal, pneumatikus gumiabroncs | CD6JKE

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PHNB kosár, 5000 PSI szabályozóval, alacsony nyomású síppal, pneumatikus gumiabronccsal

Raktáron
Tétel: CD6JKE Modell: EAC-97PHNB

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,459.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger kosár
Légáramlási sebesség80 CFM
Légtelenítő szelepekIgen
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Kapcsolat típusaMPT
Hengerszíjak4 állítható nylon pánt
Mélység44 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Első kerék mérete16 "
Első kerék típusaPneumatikus
Magasság58 "
Max. Bemeneti nyomás5000 psi
Max. Kimeneti nyomás125 psi
Hátsó kerék mérete10 "
Hátsó kerék típusaPneumatikus
Kerekek/görgők10"-os pneumatikus görgők (hátsó), 16"-os pneumatikus kerekek (elöl)
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 149.85
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlőtekercsek számaLégtelenítő szelepekHengerszíjakNyomásHátsó kerék méreteHátsó kerék típusaSzélességMélységÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97ENB kocsi, elektromos riasztó, 3000 psi bemenet, acél váz | CD6JJZ EAC-97ENB---2400 Psi----€4,804.23
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HENB kocsi, 9V DC hangos és vizuális riasztó, acél | CD6JKA EAC-97HENB---5000 psi----€5,338.77
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HNB kosár, 5000 PSI szabályozóval, alacsony nyomású síppal, félpneumatikus gumiabroncsokkal | CD6JKB EAC-97HNB-Igen4 állítható nylon pánt-6"Puha futófelület32 "41 "€6,136.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97NB kocsi, alacsony nyomású riasztó síp, 2400 psi | CD6JKC EAC-97NB-Nem4 állítható nylon pánt-6"Puha futófelület32 "41 "€5,651.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PENB kocsi, elektromos riasztó, 4 állítható pánt, acél | CD6JKD EAC-97PENB-Nem4 állítható nylon pánt-10 "Pneumatikus40 "44 "€5,205.14
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS2A kosár, felső tárolódobozzal, 2 automatikus tömlődob, 50 láb tömlő, 3/8 hüvelykes méret | CD6JKF EAC-97PS2A2 automatikus-Iker---40 "44 "€8,679.68
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS3M kosár, felső tárolódobozzal, 1 kézi tömlődob, 200/300 láb tömlő, 1/2 hüvelykes, 3/8 hüvelykes | CD6JKG EAC-97PS3M1 kézikönyv-Iker---40 "44 "€8,011.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PHNB kosár, 5000 PSI szabályozóval, alacsony nyomású síppal, pneumatikus gumiabronccsal
€6,459.91 /Mértékegység