AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CVF-15X220 Robbanásbiztos tartályventilátor, 15 láb csatorna, 220 V AC, 8 hüvelykes méret | CD6JGZ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15X220 robbanásbiztos tartályventilátor, 15 láb cső, 220 V AC, 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CD6JGZ Modell: CVF-15X220

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,153.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
színekFekete
Vezetékhossz10m
Csatorna Dia.8"
Csatorna hossza15 ft.
Frekvencia50/60 Hz
Ház anyagaMűanyag
HP1/3 LE
Hossz15 ft.
Tápkábel hossza10m
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszCsatorna hosszaFeszültségÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CVF15CANEX robbanásbiztos tartályventilátor, 1/3 LE, 115V AC, 15 láb csatorna | AA6YRP 15E893 CVF15CANEX25 ft.15 ft.115V AC€3,326.46
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF25CANEX robbanásbiztos tartályventilátor, 1/3 LE, 115V AC, 25 láb csővezeték | AA6YRQ 15E894 CVF25CANEX25 ft.25 ft.115V AC€3,790.71
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CVF-25X220 robbanásbiztos tartályventilátor, 25 láb csatorna, 220 V AC, 50/60 Hz, 8 hüvelykes méret | CD6JHB CVF-25X22010m25 ft.230V AC€3,378.38
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CVF6CANEX robbanásbiztos tartályventilátor, 8 hüvelykes, 6 láb csővezeték | CD6JJB CVF6CANEX25 ft.6 ft.115V AC€3,445.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15X220 robbanásbiztos tartályventilátor, 15 láb cső, 220 V AC, 8 hüvelykes
€3,153.15 /Mértékegység