AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC axiális ventilátor, 12 hüvelykes méret, 115 V AC, 60 Hz, narancssárga | AH9BPA 39FW23

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC axiális ventilátor, 12 hüvelykes méretű, 115 V AC, 60 Hz, narancs

Raktáron
Tétel: AH9BPA Típus: CVF-12ACKereszthivatkozás: 39FW23

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€995.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők8.3A
Ventilátor / ventilátor sebessége3350 RPM
színeknarancs
Csatorna Dia.12 "
Frekvencia60 Hz
Magasság17 1 / 2 "
Ház anyagaMűanyag
HP1 hp
Hossz18 1 / 2 "
Max. Flow in Free Air2348 CFM
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség15 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Flow in Free AirFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC50 axiális ventilátor, 12 hüvelykes méret, 230 V AC, 50 Hz, narancssárga, EU csatlakozó | CD6JGV CVF-12AC501956 CFM230V AC€698.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC axiális ventilátor, 12 hüvelykes méretű, 115 V AC, 60 Hz, narancs
€995.76 /Mértékegység