AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC50 axiális ventilátor, 12 hüvelykes méret, 230 V AC, 50 Hz, narancssárga, EU csatlakozó | CD6JGV

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC50 axiális ventilátor, 12 hüvelykes méretű, 230 V AC, 50 Hz, narancssárga, EU csatlakozó

Raktáron
Tétel: CD6JGV Modell: CVF-12AC50

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€698.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők8.3A
színeknarancs
Csatorna Dia.12 "
Frekvencia50 Hz
Ház anyagaMűanyag
HP1 hp
Hossz12 "
Max. Flow in Free Air1956 CFM
típusTengelyirányú
Feszültség230V AC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Flow in Free AirFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC axiális ventilátor, 12 hüvelykes méret, 115 V AC, 60 Hz, narancssárga | AH9BPA 39FW23 CVF-12AC2348 CFM115V AC€1,091.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC50 axiális ventilátor, 12 hüvelykes méretű, 230 V AC, 50 Hz, narancssárga, EU csatlakozó
€698.19 /Mértékegység