AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA légszűrő doboz CO-monitorral, 100 cfm | CD7KZN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA légszűrő doboz CO monitorral, 100 cfm

Raktáron
Tétel: CD7KZN Modell: BB100-COAA

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,945.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő rendszer
Légáramlat123 scfm
Légáramlási sebesség123 SCFM
Mélység9"
Frekvencia50/60 Hz
Magasság21 "
Hossz26 1 / 2 "
Max. Bemeneti nyomás150 psi
Max. Kimeneti nyomás125 psi
Csatolások száma4
Kimenetek száma4
Relief nyomás125 psi
Szelep125 psi
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8421390190
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatolások számaÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COAA légszűrő doboz CO-monitorral, 30 cfm | CD6JCP BB30-COAA2, 3€5,004.62
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COAA légszűrő doboz CO-monitorral, 50 cfm | CD6JDD BB50-COAA4€5,166.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA légszűrő doboz CO monitorral, 100 cfm
€6,945.01 /Mértékegység