AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-H10-2 vákuumtömlő mandzsettával, 2 hüvelyk x 10 láb Méret | CD7KWX

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-H10-2 vákuumtömlő mandzsettával, 2 hüvelyk x 10 láb méret

Raktáron
Tétel: CD7KWX Modell: AV-H10-2

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€173.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívótömlő
Tömlő mérete2"
TartalmazzaBilincs
Hossz10 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8508700000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő méreteHosszÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-H10 vákuumtömlő mandzsettával, 1 1/2 hüvelyk x 10 láb Méret | CD7KWW AV-H101 1 / 2 "10 ft.€110.88
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-H10CND vákuumtömlő mandzsettával, vezetőképes, 1.5 hüvelyk x 10 láb Méret | CD7KWY AV-H10CND1 1 / 2 "10 ft.€183.27
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-H50 vákuumtömlő mandzsettával, 1 1/2 hüvelyk x 50 láb Méret | CD7KWZ AV-H501 1 / 2 "50 ft.€554.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-H10-2 vákuumtömlő mandzsettával, 2 hüvelyk x 10 láb méret
€173.71 /Mértékegység