AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-40 hengeres állvány, 40 hengeres, 22.5 x 76 hüvelykes méretű, alumínium

Tétel: CD6HWG Modell: AK40-40
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€10,906.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger állvány
Mélység22 1 / 4 "
Magasság76 "
AnyagAlumínium
Anyag típusaAlumínium
Hengerek száma40
Series ofAIR KADDY
SzálvédőkNem
Szélesség37 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9403200080
Származási országUS

Termék részletek:

Az Air Systems International AK40-40 hengeres állvány lehetővé teszi a szükséges bővítést, SCBA (önálló légzőkészülék) és légtartályok tárolására és tárolására a könnyű hozzáférhetőség érdekében. Mentő- vagy tűzoltóautókba és keskeny profilt igénylő pótkocsikba illeszkedik.

Jellemzők:

  • Ez az Air Systems International AK40-40 léghengeres állvány nylon párnákkal van bélelve a karcolások megelőzésére.
  • Kapacitása 40 henger, magassága 76 hüvelyk.
  • Az egység alumínium szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság, a szerkezeti merevség és a könnyű súly érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Air Systems nemzetközi palackok: Ezek a levegőtároló hengerek alumíniumból, acélból vagy szénszálból készülnek a tartósság érdekében, és üzemi nyomásuk akár 6000 psi.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hol tárolják a nagynyomású palackokat?

A. A palackokat lépcsőktől, liftektől vagy átjáróktól távol kell tárolni. Olyan helyen kell tárolni, ahol a palackok ne sérüljenek meg, ne boruljanak fel leeső vagy elhaladó tárgyak miatt, vagy akár illetéktelen személyek általi manipulálás miatt.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzálvédőkÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-25 hengeres állvány, 25 hengeres, 60 hüvelykes magasság, alumínium | AA6HTJ 14A069 AK40-2522 1 / 2 "60 "-€9,358.20
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15 hengeres állvány, 15 hengeres, 22.25 hüvelyk x 36 hüvelyk méretű, alumínium | CD7KTT AK40-1522 1 / 4 "36 "Nem€6,020.44
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15CRT hengertartó, 15 hengeres, menetvédővel, 22.25 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, alumínium | CD7KTU AK40-15CRT22 1 / 4 "36 "-€7,960.83
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15TS hengeres fogasléc, 15 hengeres, menetvédővel, 22.5 x 36 hüvelykes méret, alumínium | CD7KTV AK40-15TS22 1 / 4 "36 "Igen€5,290.57
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-25TS hengeres állvány, 25 hengeres, menetvédővel, 22.5 x 60 hüvelykes méret, alumínium | CD7KTW AK40-25TS22 1 / 4 "60 "Igen€6,292.84
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-30 hengeres állvány, 30 hengeres, 22.5 x 64 hüvelykes méret, alumínium | CD7KTX AK40-3022 1 / 4 "60 "Nem€7,008.75
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-30TS hengertartó, 30 hengeres, menetvédővel, 22.5 x 64 hüvelykes méret, alumínium | CD7KTY AK40-30TS22 1 / 4 "68 "Igen€6,149.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-40 hengeres állvány, 40 hengeres, 22.5 x 76 hüvelykes méretű, alumínium
€10,906.09 /Mértékegység