AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97R levegőellenőrző tesztkészlet | CD7KTD

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97R levegőellenőrző tesztkészlet

Raktáron
Tétel: CD7KTD Modell: ACK-97R

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€115.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztkészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomásÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97 Levegőminőség-vizsgáló készlet, 150 psi Max. Nyomás | CD7KTB ACK-97-€971.93
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97H Levegőminőség-vizsgáló készlet, 6000 psi Max. Nyomás | CD7KTC 116N84 ACK-97H6000 psi€1,378.12
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97SC Levegőminőség-tesztkészlet, 3000 psi | CD7KTE 116N85 ACK-97SC3000 psi€1,378.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97R levegőellenőrző tesztkészlet
€115.49 /Mértékegység