AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97H Levegőminőség-vizsgáló készlet, 6000 psi Max. Nyomás | CD7KTC 116N84

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97H levegőminőség-ellenőrző készlet, 6000 psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: CD7KTC Modell: ACK-97HKereszthivatkozás: 116N84

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,378.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztkészlet
Nyomás6000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9027106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nagynyomású adapterrel
    • CGA-347

Termékváltozatok

TermékekModellNyomásÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97 Levegőminőség-vizsgáló készlet, 150 psi Max. Nyomás | CD7KTB ACK-97-€971.93
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97R levegőellenőrző tesztkészlet | CD7KTD ACK-97R-€115.49
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97SC Levegőminőség-tesztkészlet, 3000 psi | CD7KTE 116N85 ACK-97SC3000 psi€1,378.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97H levegőminőség-ellenőrző készlet, 6000 psi max. Nyomás
€1,378.12 /Mértékegység