Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS DC170-16-06.000A1-WJ30EJ Coolant Fed Drill DC1701606.000A1WJ30EJ | AH9PLV 40TK56

WALTER TOOLS DC170-16-06.000A1-WJ30EJ hűtőfolyadék adagolású fúró DC1701606.000A1WJ30EJ

Raktáron
Tétel: AH9PLV Model: DC170-16-06.000A1-WJ30EJKereszthivatkozás: 40TK56
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
€559.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.2362
Dimenzió típusaMetric
Fúrófej mérete6.00mm
befejezTiNAl
Fuvola hossza111mm
FokozatWJ30EJ
Lista számaDC170-16-06.000A1-WJ30EJ
AnyagSzilárd keményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz160mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.6.00mm
Szár típusaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0599
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országDE

Termék részletek:

    • Fuvola típusa: spirál
    • Hűtőfolyadék át: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaLista számaTeljes hosszPont szögeShank Dia.Ár
WALTER TOOLS A7595TTP-5 keményfém fúró 0.196 méretű tömör keményfém | AH4YEE 35RC58 A7595TTP-50.1969Metric271mm-299mm140 fok6.00mm€1,459.44
WALTER TOOLS A7595TTP-5.5 keményfém fúró 0.216 Méret tömör keményfém | AH4YEF 35RC59 A7595TTP-5.50.2165Metric298mm-334mm140 fok6.00mm€1,539.19
WALTER TOOLS A7595TTP-7/32IN keményfém fúró 0.218 Méret tömör keményfém | AH4YEG 35RC60 A7595TTP-7 / 32IN0.2188Töredékes hüvelyk12.64 "-14.06 "130 fok6.00mm€1,539.12
WALTER TOOLS A7595TTP-6 keményfém fúró 0.236 Méret tömör keményfém | AH4YEJ 35RC62 A7595TTP-60.2362Metric321mm-357mm140 fok6.00mm€1,544.41
WALTER TOOLS A7595TTP-6.1 keményfém fúró 0.24 méretű tömör keményfém | AH4YEK 35RC63 A7595TTP-6.10.2402Metric353mm-389mm140 fok6.00mm€1,851.98
WALTER TOOLS A7595TTP-1/4IN keményfém fúró 0.25 méretű tömör keményfém | AH4YEL 35RC64 A7595TTP-1 / 4IN0.2500Töredékes hüvelyk13.9 "-15.31 "130 fok6.00mm€1,856.77
WALTER TOOLS A7595TTP-6.5 keményfém fúró 0.255 méretű tömör keményfém | AH4YEM 35RC65 A7595TTP-6.50.2559Metric353mm-389mm140 fok6.00mm€1,856.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS DC170-16-06.000A1-WJ30EJ hűtőfolyadék adagolású fúró DC1701606.000A1WJ30EJ
€559.89 /Mértékegység