Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UWK6 cső Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 hüvelyk külső átmérő 1 láb | AB3QNY

APPROVED VENDOR 1UWK6 cső Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 hüvelyk külső átmérő 1 láb

Raktáron
Tétel: AB3QNY Modell: 1UWK6
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
€46.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekfehér
Belül Dia.2.25 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.160 "
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagUHMW-PE
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Dia kívül.2.625 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.160 "
Szakítószilárdság5,800 PSI
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Falvastagság0.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UWT6 Cső Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 hüvelykes külső átmérő 3 láb | AB3QQU 1UWT63 láb.€140.65
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UWZ6 Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 hüvelykes külső átmérő 6 láb | AB3QTK 1UWZ66"€202.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWK6 cső Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 hüvelyk külső átmérő 1 láb
€46.55 /Mértékegység