AIR KING 9555 segédfúvó 3 Spd 115 V 1/13 Hp | AB4EHJ 1XGG3

AIR KING 9555 Utility Blower 3 Spd 115 V 1/13 LE

Raktáron
Tétel: AB4EHJ Típus: 9555Kereszthivatkozás: 1XGG3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€250.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható ventilátor
erősítők0.95/0.80/0.70
CFM magas350
CFM alacsony250
CFM közepes300
Vezetõméret14 AWG
Ház színeSzürke
Ház magassága14.5 "
Ház hossza13 "
Ház anyagaABS műanyag
Ház szélessége11 "
Hz60
Motoros HP1/13
NEMA Plug konfiguráció5-15P GFCI dugó
Kések száma56
Vezetők száma3
Sebességek száma3
Kimeneti magasság4"
Kimeneti szélesség8"
Teljes magasság14.5 "
Teljes hossz13 "
Teljes szélesség11 "
Fázisegyetlen
Tápkábel hossza10 láb.
Propeller AnyagABS
típus3 sebesség, forgatható, nagy sebesség
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.7275
Hajó magassága (cm)38.61
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8414596095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fúvó kerék átmérője (In.) (7)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR KING 9555 Utility Blower 3 Spd 115 V 1/13 LE
€250.80 /Mértékegység