AIR KING 9166 Fanwhole House20 In | AC8LMA 3C614

AIR KING 9166 Fanwhole House 20 in

Raktáron
Tétel: AC8LMA Típus: 9166Kereszthivatkozás: 3C614

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€436.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz egész ház rajongója
erősítők1.4/1.2/1.0
Csapágy típusLabda
CFM magas3560
CFM alacsony2510
CFM közepes3120
Lefedettség1000 négyzetméter.
Mélység11 "
Fan RPM1600/1450/1100
görcsrohamokWindows 27 - 38 W x 26 1/4 H
Magasság26.5 "
Ház anyagaAcél
Hz60
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyAblak
Kések száma3
Fázis1
Tápkábel hossza6 láb.
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAcél
SebességVisszafordítható 3
típusAblaktartó
Feszültség120
Watts170/145/115
Szélesség26.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.04
Hajó magassága (cm)73.03
Hajó hossza (cm)72.69
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód8414510090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR KING 9166 Fanwhole House 20 in
€436.25 /Mértékegység