Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR KING 9137 Ablak/asztali ventilátor 560/506 Cfm 7 hüvelykes | AB9PRZ 2ELA2

AIR KING 9137 Ablak/asztali ventilátor 560/506 Cfm 7 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9PRZ Típus: 9137Kereszthivatkozás: 2ELA2
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
€146.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblak / Asztalventilátor
Légáramlat560 / 506 cfm
Dia Dia.7"
Vezetékhossz6 láb.
Mélység4.25 "
befejezFehér műanyag
Magasság10.75 "
Hz60
Motoros erősítők0.34/0.27
Motor fordulatszám1965/1740
Kések száma3
Vezetők száma3
Sebességek száma2
Fázis1
MegfordíthatóManuálisan
Feszültség120
Szélesség21.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8125
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8414519090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Illik az ablak magasságához (12 ")
    • Illik az ablak szélességéhez (22-34")

Termékváltozatok

TermékekModellSebességek számaLégáramlatDia Dia.SzélességVezetékhosszMélységMagasságTételÁr
AIR KING 9155 Ablakventilátor 2470/1700/1360 Cfm 16 hüvelykes | AB9PJE 2EJR6 915532470/1700/1360 cfm16 "18.25 "7 láb.7"22 "Ablakventilátor€276.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR KING 9137 Ablak/asztali ventilátor 560/506 Cfm 7 hüvelyk
€146.14 /Mértékegység