AIR KING 9155 Ablakventilátor 2470/1700/1360 Cfm 16 hüvelykes | AB9PJE 2EJR6

AIR KING 9155 Ablakventilátor 2470/1700/1360 Cfm 16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB9PJE Típus: 9155Kereszthivatkozás: 2EJR6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€276.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblakventilátor
Légáramlat2470/1700/1360 cfm
Dia Dia.16 "
Vezetékhossz7 láb.
Mélység7"
befejezFehér műanyag
Magasság22 "
Hz60
Motoros erősítők0.80/0.63/0.50
Motor fordulatszám1480/1110/820
Kések száma3
Vezetők száma3
Sebességek száma3
Fázis1
MegfordíthatóElektromosan
Feszültség120
Szélesség18.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2325
Hajó magassága (cm)57.91
Hajó hossza (cm)69.6
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Illik az ablak magasságához (22 ")
    • Megfelel az ablak szélességének (26-1 / 2 - 34-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSebességek számaLégáramlatDia Dia.SzélességVezetékhosszMélységMagasságTételÁr
AIR KING 9137 Ablak/asztali ventilátor 560/506 Cfm 7 hüvelykes | AB9PRZ 2ELA2 91372560 / 506 cfm7"21.62 "6 láb.4.25 "10.75 "Ablak / Asztalventilátor€146.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR KING 9155 Ablakventilátor 2470/1700/1360 Cfm 16 hüvelykes
€276.51 /Mértékegység