LÉGKEZELŐ 6U604 szűrőbetét üvegszálas 25 hüvelykes magasság | AF2HMP

AIR HANDLER 6U604 szűrőbetét-üvegszál 25 hüvelyk magasságú

Raktáron
Tétel: AF2HMP Modell: 6U604

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5.47 /Mértékegység
Ez a termék csak 24 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő Media Pad
Porfogó képesség255 gm
Por Wt. Letartóztatás0.93
Végső ellenállás0.50 "-os WC
AnyagÜveggyapot
Max. Légáramlás300 fpm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret25x25x2
Névleges magasság25 "
Névleges szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2DXP3 szűrőbetét üvegszálas 20 hüvelykes magasság | AB9LXX 2DXP32"20x20x220 "20 "€3.73
LÉGKEZELŐ 2GJG1 Szűrőanyag Pad Üvegszálas 20 hüvelykes magasság | AB9YLY 2GJG12"20x25x220 "25 "€4.24
LÉGKEZELŐ 2JTL1 Szűrőanyag Pad Üvegszálas 16 hüvelykes magasság | AC2FRZ 2JTL11"16x20x116 "20 "€2.65
LÉGKEZELŐ 2JTL7 Szűrőanyag Pad Üvegszálas 20 hüvelykes magasság | AC2FTE 2JTL71"20x20x120 "20 "€2.90
LÉGKEZELŐ 2JTN1 Filter Media Pad üvegszálas 20 hüvelykes magasság | AC2FTF 2JTN11"20x25x120 "25 "€2.99
LÉGKEZELŐ 2JTN4 Szűrőanyag Pad Üvegszálas 24 hüvelykes magasság | AC2FTJ 2JTN41"24x24x124 "24 "€3.85
LÉGKEZELŐ 2JTP2 Szűrőanyag Pad Üvegszálas 12 hüvelykes magasság | AC2FTM 2JTP22"12x24x212 "24 "€2.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 6U604 szűrőbetét-üvegszál 25 hüvelyk magasságú
€5.47 /Mértékegység