AIR HANDLER 6U584 Filter Media Roll 30 Feet L x 48w x 1/2in. T | AF2HLU

AIR HANDLER 6U584 szűrőanyag-tekercs 30 láb L x 48w x 1 / 2in. T

Raktáron
Tétel: AF2HLU Modell: 6U584

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€377.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMédiatekercs szűrése
színekVáltozó
Végső ellenállás0.50 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.15 "-os WC
Hossz30 láb.
AnyagSzintetikus disznószőr
Vastagság1 / 2 "
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)61.98
Hajószélesség (cm)61.98
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVégső ellenállásKezdeti ellenállásHosszAnyagMERVVastagságSzélességÁr
LÉGKEZELŐ 2DVX3 szűrőanyag tekercs 20 láb hosszú x 40 szélesség x 1 hüvelyk. T | AB9LNJ 2DVX30.50 "-os WC0.04 "-os WC20 láb.Üveggyapot-1"40 "€91.17
LÉGKEZELŐ 2DVX4 szűrőanyag tekercs 85 láb hosszú x 20 szélesség x 2 hüvelyk. T | AB9LNK 2DVX40.50 "-os WC0.04 "-os WC85 láb.Üveggyapot-2"20 "€147.09
LÉGKEZELŐ 2GFU3 szűrőanyag tekercs 180 láb hosszú x 8 sz x 1/4 hüvelyk. T | AB9XYU 2GFU3--180 láb.Poliészter-1 / 4 "8"€145.89
LÉGKEZELŐ 2GGA4 szűrőanyag tekercs 135 láb hosszú x 8 sz x 1/2 hüvelyk. T | AB9YAF 2GGA4--135 láb.Poliészter71 / 2 "8"€119.03
LÉGKEZELŐ 2GGA8 szűrőanyag tekercs 135 láb hosszú x 10 szélesség x 1/2 hüvelyk. T | AB9YAJ 2GFU7 2GGA8--135 láb.Poliészter71 / 2 "10 "€137.18
LÉGKEZELŐ 2GGC3 szűrőanyag tekercs 135 láb hosszú x 12 szélesség x 1/2 hüvelyk. T | AB9YAM 2GGC3--135 láb.Poliészter71 / 2 "12 "€158.57
LÉGKEZELŐ 2GGC7 szűrőanyag tekercs 135 láb hosszú x 40 szélesség x 1/2 hüvelyk. T | AB9YAP 2GJD3 2GGC7--135 láb.Poliészter71 / 2 "40 "€332.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 6U584 szűrőanyag-tekercs 30 láb L x 48w x 1 / 2in. T
€377.39 /Mértékegység