LÉGKEZELŐ 6B902 Szén-impregnált szűrő 15 x 20 x 1 | AE7XWF

AIR HANDLER 6B902 Szénnel impregnált szűrő 15 x 20 x 1

Raktáron
Tétel: AE7XWF Modell: 6B902

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€38.91 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzénnel impregnált szűrő
Légáramlat500 fpm
Végső ellenállás1.00 "-os WC
KeretIgen
Kezdeti ellenállás0.25 "-os WC
Max. Légáramlás500 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Névleges mélység1"
Névleges szűrőméret15x20x1
Névleges magasság15 "
Névleges szélesség20 "
ElőszűrőRakott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)51.56
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges szűrőméretLégáramlatVégső ellenállásNévleges magasságNévleges szélességKeretKezdeti ellenállásMax. LégáramlásÁr
LÉGKEZELŐ 2JRZ8 szénnel impregnált szűrő 20 x 20 x 1 | AC2FQL 2JRZ820x20x1-1.00 "-os WC20 "20 "Nem-500 fpm€31.56
LÉGKEZELŐ 2JTA5 szénnel impregnált szűrő 16 x 20 x 1 | AC2FQN 2JTA516x20x1-1.00 "-os WC16 "20 "Nem-500 fpm€26.73
LÉGKEZELŐ 2JTC8 szénnel impregnált szűrő 12 x 24 x 1 | AC2FQV 2JTC812x24x1-1.00 "-os WC12 "24 "Nem-500 fpm€26.89
LÉGKEZELŐ 2JUR5 szénnel impregnált szűrő 24 x 24 x 1 | AC2FXE 2JUR524x24x1-1.00 "-os WC24 "24 "Nem-500 fpm€42.29
LÉGKEZELŐ 2JUT4 szénnel impregnált szűrő 25 x 25 x 1 | AC2FXL 2JUT425x25x1-1.00 "-os WC25 "25 "Nem-500 fpm€61.48
LÉGKEZELŐ 33E897 Carbon redős szűrő 12 x 24 x 1 | AC6DMU 33E89712x24x12501.012 "24 "Igen0.33250€38.38
LÉGKEZELŐ 33E898 Carbon redős szűrő 20 x 24 x 1 | AC6DMV 33E89820x24x12501.020 "24 "Igen0.33250€54.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 6B902 Szénnel impregnált szűrő 15 x 20 x 1
€38.91 /Mértékegység