Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 6B861 aktívszén levegőszűrő 14 x 25 x 1 | AE7XUU

AIR HANDLER 6B861 aktívszenes légszűrő 14 x 25 x 1

Raktáron
Tétel: AE7XUU Modell: 6B861
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
€183.75 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAktív szén méhsejt légszűrő
Légáramlat250 fpm
Végső ellenállás1.00 "-os WC
KeretIgen
Kezdeti ellenállás0.48 "-os WC
Max. Légáramlás500 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Névleges mélység1"
Névleges szűrőméret14x25x1
Névleges magasság14 "
Névleges szélesség25 "
ElőszűrőPoliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.995
Hajó magassága (cm)64.01
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • CCL4 tevékenység (0.6)

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 6B846 aktívszén levegőszűrő 25 x 25 x 2 | AE7XUF 6B8462"25x25x225 "25 "€312.25
AIR HANDLER 6B852 aktívszén levegőszűrő 18 x 24 x 2 | AE7XUL 6B8522"18x24x218 "24 "€245.93
LÉGKEZELŐ 6B856 aktívszén levegőszűrő 16 x 24 x 1 | AE7XUP 6B8561"16x24x116 "24 "€197.40
LÉGKEZELŐ 6B857 aktívszén levegőszűrő 16 x 16 x 1 | AE7XUQ 6B8571"16x16x116 "16 "€170.89
LÉGKEZELŐ 6B869 aktívszén levegőszűrő 10 x 10 x 1 | AE7XVA 6B8691"10x10x110 "10 "€134.56
LÉGKEZELŐ 6W735 aktívszén levegőszűrő 12 x 24 x 1 | AF2NJG 6W7351"12x24x112 "24 "€155.15
LÉGKEZELŐ 6W736 aktívszén levegőszűrő 16 x 20 x 1 | AF2NJH 6W7361"16x20x116 "20 "€163.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 6B861 aktívszenes légszűrő 14 x 25 x 1
€183.75 /Mértékegység