APPROVED VENDOR Nikkel-króm cső


Szűrő
Hossz: 6" , Anyaga: Inconel 600 , Temp. Hatótávolság: -325 - 1200F , Típus: Zökkenőmentes
StílusModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Dia-n kívül MegértésFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
3ACP3
0.055 "9087 psi 72 ° F-on1 / 8 "+/- 0.004 "0.035 "€333.35
A
3ACP4
0.18 "4941 psi 72 ° F-on1 / 4 "+/- 0.005 "0.035 "€247.56
ajánlatkérés
A
3ACR2
0.37 "4223 psi 72 ° F-on1 / 2 "+/- 0.010 "0.065 "€669.11
ajánlatkérés
A
3ACP9
0.43 "2274 psi 72 ° F-on1 / 2 "+/- 0.010 "0.035 "€397.60
ajánlatkérés
B
3ACR3
0.62 "2894 psi 72 ° F-on3 / 4 "+/- 0.015 "0.065 "€1,168.91
ajánlatkérés
B
3ACR4
0.87 "2176 psi 72 ° F-on1"+/- 0.020 "0.065 "€1,447.34
ajánlatkérés
A
3ACP5
0.152 "6918 psi 72 ° F-on1 / 4 "+/- 0.005 "0.049 "€332.62
ajánlatkérés
A
3ACP8
0.277 "4318 psi 72 ° F-on3 / 8 "+/- 0.008 "0.049 "€532.24
ajánlatkérés
A
3ACP7
0.305 "3084 psi 72 ° F-on3 / 8 "+/- 0.008 "0.035 "€379.59
ajánlatkérés
A
3ACR1
0.402 "3184 psi 72 ° F-on1 / 2 "+/- 0.010 "0.049 "€481.30
ajánlatkérés
B
3ACR5
0.834 "2779 psi 72 ° F-on1"+/- 0.020 "0.083 "€3,658.71
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?