Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 5W997 Elektrosztatikus légszűrő 20 x 10 x 1 hüvelyk | AE6ZJD

AIR HANDLER 5W997 elektrosztatikus légszűrő 20 x 10 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6ZJD Típus: 5W997
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
€148.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektrosztatikus légszűrő
Légáramlat300 fpm
Szűrő hatékonysága90%
Végső ellenállás0.5 "-os WC
frame típusaGalvanizált acél
Kezdeti ellenállás0.18 "-os WC
Max. Légáramlás1200 fpm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Névleges mélység1"
Névleges szűrőméret10x20x1
Névleges magasság10 "
Névleges szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVégső ellenállásKezdeti ellenállásMax. LégáramlásNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2DYK7 Elektrosztatikus légszűrő 20 x 12 x 2 hüvelykes | AB9MFJ 2 DYK70.5 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm2"12x20x212 "20 "€140.66
LÉGKEZELŐ 5W894 Elektrosztatikus légszűrő 20 x 16 x 1 hüvelyk | AE6ZFZ 5W8941 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"16x20x116 "20 "€140.15
LÉGKEZELŐ 5W895 Elektrosztatikus légszűrő 25 x 16 x 1 hüvelyk | AE6ZGA 5W8951 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"16x25x116 "25 "€142.04
LÉGKEZELŐ 5W896 Elektrosztatikus légszűrő 20 x 20 x 1 hüvelyk | AE6ZGB 5W8961 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"20x20x120 "20 "€154.05
LÉGKEZELŐ 5W897 Elektrosztatikus légszűrő 25 x 20 x 1 hüvelyk | AE6ZGC 5W8971 "-os WC0.18 "-os WC1200 fpm1"20x25x120 "25 "€169.38
LÉGKEZELŐ 5W898 Elektrosztatikus légszűrő 20 x 16 x 2 hüvelykes | AE6ZGD 5W8981 "-os WC0.25 "-os WC1388 fpm2"16x20x216 "20 "€154.29
LÉGKEZELŐ 5W899 Elektrosztatikus légszűrő 25 x 16 x 2 hüvelykes | AE6ZGE 5W8991 "-os WC0.25 "-os WC1388 fpm2"16x25x216 "25 "€168.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 5W997 elektrosztatikus légszűrő 20 x 10 x 1 hüvelyk
€148.89 /Mértékegység