LÉGKEZELŐ 5W079 Párnatartó keret 25 x 1 x 16 hüvelyk | AE6YVU

AIR HANDLER 5W079 párna tartó keret 25 x 1 x 16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6YVU Típus: 5W079

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€41.99 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad tartó keret
Keret anyagGalvanizált acél
Névleges mélység1"
Névleges szűrőméret16x25x1
Névleges magasság16 "
Névleges szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 5W069 Párnatartó keret 25 x 2 x 20 hüvelyk | AE6YVH 5W0692"20x25x220 "25 "€51.43
AIR HANDLER 5W070 Pad tartókeret 20 x 2 x 20 hüvelyk | AE6YVJ 5W0702"20x20x220 "20 "€49.36
LÉGKEZELŐ 5W071 Pad tartókeret 25 x 2 x 16 hüvelyk | AE6YVK 5W0712"16x25x216 "25 "€40.31
LÉGKEZELŐ 5W072 Pad tartókeret 20 x 2 x 16 hüvelyk | AE6YVL 5W0722"16x20x216 "20 "€47.31
LÉGKEZELŐ 5W073 Pad tartókeret 24 x 1 x 24 hüvelyk | AE6YVM 5W0731"24x24x124 "24 "€46.44
LÉGKEZELŐ 5W074 Pad tartókeret 22 x 1 x 22 hüvelyk | AE6YVN 5W0741"-22 "22 "€46.59
LÉGKEZELŐ 5W075 Pad tartókeret 25 x 1 x 20 hüvelyk | AE6YVP 5W0751"20x25x120 "25 "€46.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 5W079 párna tartó keret 25 x 1 x 16 hüvelyk
€41.99 /Mértékegység