LÉGKEZELŐ 3DVN5 zsebes légszűrő szintetikus 20 x 24 x 29 hüvelykes | AC8UJW

AIR HANDLER 3DVN5 zseb levegőszűrő szintetikus 20 x 24 x 29 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8UJW Modell: 3DVN5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€122.11 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes légszűrő
Légáramlat500 fpm
Kapacitás CFM2000
Szűrő hatékonysága60 - 65%
Végső ellenállás1 "-os WC
Keret anyag24 ga. Galvanizált acél
Keret méret13 / 16 "
AnyagSzintetikus
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média színefehér
MERV11
Névleges mélység29 "
Névleges szűrőméret20x24x29
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség24 "
Zsebek száma7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)61.21
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás CFMAnyagMédia színeNévleges mélységNévleges szűrőméretÁr
LÉGKEZELŐ 3DVN6 zseb levegőszűrő Üvegszálas 20 x 24 x 22 hüvelykes | AC8UJX 3DVN61650Üveggyapotnarancs22 "24x20x22€126.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 3DVN5 zseb levegőszűrő szintetikus 20 x 24 x 29 hüvelykes
€122.11 /Mértékegység