LÉGKEZELŐ 33E941 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 11 | AC6DPP

AIR HANDLER 33E941 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 11

Raktáron
Tétel: AC6DPP Modell: 33E941

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€628.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Bank légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága75%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.26 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás2872 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület125 sq ft.
MERV11
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret20x24x12
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.535
Hajó magassága (cm)61.47
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítéssel)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. LégáramlásMédia területNévleges szűrőméretNévleges magasságÁr
LÉGKEZELŐ 33E940 V-bank Mp tömítéssel 12x24x12 Merv 11 | AC6DPN 33E9401500 cfm75 sq ft.12x24x1212 "€352.57
LÉGKEZELŐ 33E942 V-bank Mp tömítéssel 24x24x12 Merv 11 | AC6DPQ 33E9423000 cfm150 sq ft.24x24x1224 "€642.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 33E941 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 11
€628.44 /Mértékegység