LÉGKEZELŐ 33E940 V-bank Mp tömítéssel 12x24x12 Merv 11 | AC6DPN

AIR HANDLER 33E940 V-bank Mp tömítéssel 12x24x12 Merv 11

Raktáron
Tétel: AC6DPN Modell: 33E940

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€352.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Bank légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága75%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.26 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás1500 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület75 sq ft.
MERV11
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret12x24x12
Névleges magasság12 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.735
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítéssel)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. LégáramlásMédia területNévleges szűrőméretNévleges magasságÁr
LÉGKEZELŐ 33E941 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 11 | AC6DPP 33E9412872 cfm125 sq ft.20x24x1220 "€628.44
LÉGKEZELŐ 33E942 V-bank Mp tömítéssel 24x24x12 Merv 11 | AC6DPQ 33E9423000 cfm150 sq ft.24x24x1224 "€642.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 33E940 V-bank Mp tömítéssel 12x24x12 Merv 11
€352.57 /Mértékegység