AIR HANDLER 33E930 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 15 | AC6DPC

AIR HANDLER 33E930 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 15

Raktáron
Tétel: AC6DPC Modell: 33E930

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€604.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Bank légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága95%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.34 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás2872 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület161 sq ft.
MERV15
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret20x24x12
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.31
Hajó magassága (cm)61.47
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítéssel)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. LégáramlásMédia területNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 33E928 V-bank Mp tömítéssel 12x24x12 Merv 15 | AC6DPA 33E9281500 cfm97 sq ft.12x24x1212 "24 "€556.62
LÉGKEZELŐ 33E929 V-bank Mp tömítéssel 20x20x12 Merv 15 | AC6DPB 33E9292198 cfm134 sq ft.20x20x1220 "20 "€539.49
LÉGKEZELŐ 33E931 V-bank Mp tömítéssel 24x24x12 Merv 15 | AC6DPD 33E9313000 cfm193 sq ft.24x24x1224 "24 "€554.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 33E930 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 15
€604.08 /Mértékegység