Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 2JUF9 merev cellás szűrő 24 x 24 x 6 hüvelyk | AC2FWA

AIR HANDLER 2JUF9 merev cellaszűrő 24 x 24 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2FWA Modell: 2JUF9
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
€16.55 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev cellaszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága55%
Végső ajánlott ellenállás1.50 "-os WC
Keret / Fejléc anyagaNincs fejléc
FejlécEgyik sem
Kezdeti ellenállás0.29 "-os WC
Max. Légáramlás500 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Média terület25 sq ft.
MERV10
Névleges mélység6"
Névleges szűrőméret24x24x6
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8655
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKezdeti ellenállásMédia területNévleges szűrőméretNévleges magasságÁr
LÉGKEZELŐ 2GHU6 merev cellás szűrő 24 x 24 x 6 hüvelyk | AB9YJG 2GHU60.32 "-os WC25 sq ft.24x24x624 "€19.63
AIR HANDLER 2JTX5 merev cellás szűrő 12 x 24 x 6 hüvelykes | AC2FUM 2JTX50.20 "-os WC13 sq ft.12x24x612 "€16.50
LÉGKEZELŐ 2JTY2 merev cellás szűrő 24 x 24 x 6 hüvelykes | AC2FUU 2 JTY20.32 "-os WC25 sq ft.24x24x624 "€19.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2JUF9 merev cellaszűrő 24 x 24 x 6 hüvelyk
€16.55 /Mértékegység